SKF H 3144 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 3144
Rubix:03474184
Fabrikant:8264
EAN:7316577009081
SKF H 3144 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendraadtr 220x4
Breedte161 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 3144 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een HM-. T-borgmoer en een MB-borgring.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)161x292x292 mm
Logistiek gewicht15460 g
Binnendiameter200 mm
Buitendraadtr 220x4
Breedte161 mm
Buitendiameter292 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 1.145,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.385,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen