SKF HE 320 TREKBUS

Trekbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HE 320
Rubix:03041299
Fabrikant:64421
EAN:7316577010100
SKF HE 320 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendraadm100x2
Breedte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HE 320 TREKBUS


Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)91x142x142 mm
Logistiek gewicht1672 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendraadm100x2
Breedte71 mm
Buitendiameter142 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 152,85 excl. BTW
/ stuk
€ 184,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen