FAG H 219 TREKBUS

Klembussen H2

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H219
Rubix:03034454
Fabrikant:0167306740000
EAN:4012801157544
FAG H 219 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendraadm95x2
Breedte74 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 219 TREKBUS


Klembussen H2, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x133x133 mm
Logistiek gewicht1321 g
Binnendiameter85 mm
Buitendraadm95x2
Breedte74 mm
Buitendiameter113 mm
Serieh
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 153,61 excl. BTW
/ stuk
€ 185,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen