Referenties
AKN from MECALINE:H2311-AKN
Rubix:03431382
Fabrikant:890629
EAN:3660338433108

Documenten
Productdetails : AKN H 2311 TREKBUS
Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapterhuls voor metrische as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendraad | m 55x2 |
| Breedte | 59 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Serie | h23 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,42 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,07 excl. BTW
/ stuk
€ 43,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden