Referenties
Timken:H2317
Rubix:03330226
EAN:0087796246744



Productdetails : TIMKEN H 2317 TREKBUS
Timken biedt een breed scala aan hulpdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulplaten kunnen worden gebruikt om de juiste ondersteuning en afstelling van lagers in de toepassing te waarborgen.
Sterke punten
Veilige en effectieve montage voor lagers met conische boring; Bevat montagehuls, borgmoer en borgring of borgplaat; Andere afmetingen kunnen beschikbaar zijn, raadpleeg uw Timken-vertegenwoordiger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 129x129x84 mm |
| Logistiek gewicht | 1450 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 129x129x84 mm |
| Gewicht verpakking | 1450 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendraad | m85x2 |
| Breedte | 82 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Serie | h |
| Gewicht | 1,45 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,98 excl. BTW
/ stuk
€ 156,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen