Referenties
Timken:H209
Rubix:03320831
EAN:0087796214446



Productdetails : TIMKEN H 209 TREKBUS
Timken biedt een breed scala aan hulponderdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de lagers in de toepassing goed worden ondersteund en ingesteld.
Sterke punten
Veilige en effectieve conische lagerassemblage; inclusief montagekoker, borgmoer en borgring of borgplaat; andere afmetingen zijn mogelijk beschikbaar, raadpleeg uw Timken-verkoopvertegenwoordiger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 89x89x38 mm |
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 89x89x38 mm |
| Gewicht verpakking | 200 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendraad | m45x1.5 |
| Breedte | 33 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Serie | h200 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,233 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,58 excl. BTW
/ stuk
€ 38,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen