Referenties
SKF:H 2326 L
Rubix:03474152
Fabrikant:102634
EAN:7316571250656

Productdetails : SKF H 2326 L TREKBUS
Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Sterke punten
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 144x175x175 mm |
| Logistiek gewicht | 4587 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Breedte | 144 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 373,05 excl. BTW
/ stuk
€ 451,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
