Referenties
FAG:H214
Rubix:03019659
Fabrikant:0191746400000
EAN:4012801216531

Productdetails : FAG H 214 TREKBUS
Klembussen H2, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendraad | m70x2 |
| Breedte | 41 mm |
| Buitendiameter | 92 mm |
| Serie | h |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,06 excl. BTW
/ stuk
€ 81,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
