Referenties
SKF:HA 3136 L
Rubix:03804863
Fabrikant:150523
EAN:7316571728582

Productdetails : SKF HA 3136 L TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7150 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Breedte | 131 mm |
| Buitendiameter | 222 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.177,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.424,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
