Referenties
SKF:H 314 E
Rubix:03804842
Fabrikant:130853
EAN:7316571556024



Productdetails : SKF H 314 E TREKBUS
Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Sterke punten
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 679 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Buitendiameter | 92 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,41 excl. BTW
/ stuk
€ 85,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
