SKF HE 310 TREKBUS

Trekbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HE 310
Rubix:03041289
Fabrikant:8396
EAN:7316577109309
SKF HE 310 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendraadm50x1,5
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HE 310 TREKBUS


Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54x74x74 mm
Logistiek gewicht290 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendraadm50x1,5
Breedte42 mm
Buitendiameter74 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 37,20 excl. BTW
/ stuk
€ 45,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen