SKF H 3028 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 3028
Rubix:03041138
Fabrikant:8154
EAN:7316577008886
SKF H 3028 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter125 mm
Buitendraadm140x2
Breedte82 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 3028 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106x172x172 mm
Logistiek gewicht3019 g
Binnendiameter125 mm
Buitendraadm140x2
Breedte82 mm
Buitendiameter172 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 258,93 excl. BTW
/ stuk
€ 313,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden