Referenties
FAG:H3268-HG
Rubix:03039071
Fabrikant:0191774450000
EAN:4012801313360


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 320 mm |
|---|---|
| Buitendraad | tr340x5 |
| Breedte | 434,975 mm |
Productdetails : FAG H 3268 HG TREKBUS
Klembussen H32, afmetingen conform DIN 5415, coniciteit 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 288x440x440 mm |
| Logistiek gewicht | 57200 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendraad | tr340x5 |
| Breedte | 434,975 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Serie | h..-hg |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.135,78 excl. BTW
/ stuk
€ 12.264,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen