Referenties
SKF:H 310 C
Rubix:03041160
Fabrikant:8226
EAN:7316570169188

Productdetails : SKF H 310 C TREKBUS
Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. De bussen hebben een spleet en worden compleet geleverd met een borgmoer en een borging. C-borgring.
Sterke punten
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x74x74 mm |
| Logistiek gewicht | 262,8 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendraad | m50x1,5 |
| Breedte | 42 mm |
| Buitendiameter | 74 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,90 excl. BTW
/ stuk
€ 49,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
