Referenties
FAG:H207
Rubix:03017282
Fabrikant:0167305500000
EAN:4012801157537

Productdetails : FAG H 207 TREKBUS
Klembussen H2, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x57x57 mm |
| Logistiek gewicht | 142 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendraad | m35x1,5 |
| Breedte | 29 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,99 excl. BTW
/ stuk
€ 29,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen