SKF OH 3134 H TREKBUS

Trekbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:OH 3134 H
Rubix:03475340
Fabrikant:17108
EAN:7316570379266
SKF OH 3134 H TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendraadm170x3
Breedte122 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF OH 3134 H TREKBUS


Bearing accessories Tapered sleeve
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Met deze bussen kan de olie-injectiemethode gebruikt worden om lagers te monteren en te demonteren, ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een borgmoer en borging. Ze zijn eenvoudig te installeren en vereisen geen extra opsluiting op de as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)122x232x232 mm
Logistiek gewicht8110 g
Binnendiameter150 mm
Buitendraadm170x3
Breedte122 mm
Buitendiameter232 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 943,02 excl. BTW
/ stuk
€ 1.141,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen