FAG H 318 TREKBUS

Klembussen H3

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H318
Rubix:03017374
Fabrikant:0167312980000
EAN:4012801217248
FAG H 318 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendraadm90x2
Breedte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 318 TREKBUS


Klembussen H3, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x126x126 mm
Logistiek gewicht1410 g
Binnendiameter80 mm
Buitendraadm90x2
Breedte65 mm
Buitendiameter120 mm
Serieh
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 122,09 excl. BTW
/ stuk
€ 147,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden