TIMKEN LM 11949/LM 11910 KEGELLAGER EENRIJIG
Toebehoren voor lagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:H2308
Rubix:03382622
EAN:0087796214477

Documenten
Productdetails : TIMKEN LM 11949/LM 11910 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken biedt een breed scala van ondersteunende onderdelen voor gebruik bij de bevestiging van lagerproducten. Borgmoeren, veerringen en vulringen kunnen worden gebruikt om te zorgen voor de juiste afscherming en afstelling van de lagers in de toepassing.
Sterke punten
Veilige en effectieve afgeschuinde boringslagerbevestiging; Inclusief bevestigingsmof, borgmoeren en veerringen of slotplaat; Andere afmetingen zijn mogelijk beschikbaar, neem contact op met uw Timken-verkoopvertegenwoordiger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67x67x48 mm |
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 67x67x48 mm |
| Gewicht verpakking | 220 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendraad | m40x1.5 |
| Breedte | 46 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Serie | h |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,82 excl. BTW
/ stuk
€ 26,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen