Referenties
FAG:NTS72
Rubix:03038943
Fabrikant:0823417960000
EAN:4054364222192

Documenten
Productdetails : FAG NTS 72 DICHTRING
Labyrintafdichting NTS, afdichting voor SNS-behuizing, niet-contactafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4440 g |
| Type | afsluitring |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 374,4 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | nts |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 863,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1.044,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
