FAG ETS 507/305 AFDICHTING LAGERHUIS

Afdichtring

Zie technische informatie

Referenties

FAG:ETS507-305
Rubix:A0693077
Fabrikant:0974123170000
EAN:4064327699916
FAG ETS 507/305 AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Typeafdichting, voor pluimmerblokbehuizing
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG ETS 507/305 AFDICHTING LAGERHUIS


FAG-afdichtringen zijn hoogwaardige technische onderdelen die voornamelijk bedoeld zijn voor de bescherming van lagers en assen in industriële machines en de automobielindustrie. Ze zorgen voor dichtheid en beschermen tegen verontreinigingen (stof, water) en smeermiddellekkage, wat de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de lagers verhoogt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafdichting, voor pluimmerblokbehuizing
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter52,7 mm
Breedte17,5 mm
Serieets
Materiaalmetaal
€ 59,41 excl. BTW
/ stuk
€ 71,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen