ST AFDICHTPLUG ZESKANT GAS D910 G1/8.
Afdichtstop met kraag en zeskant en cilindrische pijpschroefdraad DIN 910 Staal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07670.031.001
Rubix:08940067
EAN:8715492154767

Productdetails : ST AFDICHTPLUG ZESKANT GAS D910 G1/8.
Afdichtstop met kraag en zeskant en cilindrische pijpschroefdraad DIN 910 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Norm | DIN 910 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type bedrading | bspp |
| Vorm van de kop | zeskantkop |
| Serie | din 910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden