SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M18X1,5
HC mannelijke plug met schouder, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHHCFIL18-1,5A4
Rubix:08262395
Fabrikant:0908418 15
EAN:4043377057723

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M18X1,5
SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M18X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 18 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | hc mannelijke plug met schouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,45 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 126,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
