SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK D906 1/2"
Binnenzeskantstekker, conische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHFIL1/2"A2-50
Rubix:08260236
Fabrikant:0906212
EAN:4043377056979

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK D906 1/2"
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG BZK D906 1/2"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | gas |
| Vorm van de kop | conische inbusstekker met schroefdraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,84 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 32,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
