SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M30X1,5
HC mannelijke plug met schouder, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHHCFIL30-1,5A2
Rubix:A0820516
Fabrikant:0908230 15
EAN:4043377057563


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 30x1,5 |
|---|---|
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M30X1,5
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M30X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 30x1,5 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | hc mannelijke plug met schouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,79 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 57,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen