SPARTEX RVS A4 AFDICHTPLUG BZK D906 M30X1,5
Binnenzeskantstekker, conische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHFIL30-1,5A4-50
Rubix:A0820529
Fabrikant:0906430 15
EAN:4043377057327


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 30x1,5 |
|---|---|
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 AFDICHTPLUG BZK D906 M30X1,5
SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK D906 M30X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 30x1,5 |
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | conische inbusstekker met schroefdraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,83 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen