SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK GAS D908 1/8"
HC mannelijke plug met schouder, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHHCGAZ1/8"A4
Rubix:08262403
Fabrikant:0908418
EAN:4043377057716


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/8 in |
|---|---|
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK GAS D908 1/8"
SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK GAS D908 1/8"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 in |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | gas |
| Vorm van de kop | hc mannelijke plug met schouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,69 excl. BTW
/ stuk
€ 0,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen