SPARTEX RVS A4 AFDICHTPLUG BZK D906 M14X1,5
Binnenzeskantstekker, conische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHFIL14-1,5A4-50
Rubix:A0820536
Fabrikant:0906414 15
EAN:4043377057228


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 14x1,5 |
|---|---|
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 AFDICHTPLUG BZK D906 M14X1,5
SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK D906 M14X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 14x1,5 |
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | conische inbusstekker met schroefdraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,71 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 49,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen