SPARTEX RVS A4 AFDICHTPLUG BZK D906 M8X1
Binnenzeskantstekker, conische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHFIL8-1A4-50
Rubix:A0820525
Fabrikant:090648 1
EAN:4043377057365

Productdetails : SPARTEX RVS A4 AFDICHTPLUG BZK D906 M8X1
SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK D906 M8X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8x1 |
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | conische inbusstekker met schroefdraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,39 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 25,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
