ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M42X2,00
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant MF DIN 908 Staal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07640.420.200
Rubix:08131495
EAN:8715492154347

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | m42x2,00 |
|---|---|
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M42X2,00
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant MF DIN 908 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 187 g |
| Aansluiting 1 | m42x2,00 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | binnenzeskant met kraag |
| Serie | din 908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,57 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 222,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen