SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK D906 1/4"
Binnenzeskantstekker, conische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHFIL1/4"A2-50
Rubix:08260234
Fabrikant:0906214
EAN:4043377056993

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK D906 1/4"
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG BZK D906 1/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | gas |
| Vorm van de kop | conische inbusstekker met schroefdraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,59 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 27,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
