SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M27X2
HC mannelijke plug met schouder, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHHCFIL27-2A2
Rubix:A0820517
Fabrikant:0908227 2
EAN:4043377057556

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M27X2
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M27X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 27 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | hc mannelijke plug met schouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,86 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
