ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M52X2,00
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant MF DIN 908 Staal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07640.520.200
Rubix:08131501
EAN:8715492154408

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | m52x2,00 |
|---|---|
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
Productdetails : ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M52X2,00
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant MF DIN 908 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 302 g |
| Aansluiting 1 | m52x2,00 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | binnenzeskant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 236,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen