ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M64X2,00
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant MF DIN 908 Staal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07640.640.200
Rubix:08131504
EAN:8715492154439

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | m64x2,00 |
|---|---|
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M64X2,00
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant MF DIN 908 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 530 g |
| Aansluiting 1 | m64x2,00 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | binnenzeskant |
| Serie | d908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,01 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 302,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen