SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG ZESK. HX D13 GAS D910 2"
Mannelijke plug met externe zeskant, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCH6PGAZ2"A2
Rubix:08260268
Fabrikant:091022
EAN:4043377057969

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG ZESK. HX D13 GAS D910 2"
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG ZESK. HX D13 GAS D910 2"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 2 |
| Norm | DIN 910 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | gas |
| Vorm van de kop | mannelijke plug met externe zeskant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,32 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 206,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
