SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG ZESK. HX D13 GAS D910 1 1/2"
Mannelijke plug met externe zeskant, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCH6PGAZ11/2"A4
Rubix:0899016091
Fabrikant:09104112
EAN:4043377058096

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG ZESK. HX D13 GAS D910 1 1/2"
SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG ZESK. HX D13 GAS D910 1 1/2"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1 1/2 |
| Norm | DIN 910 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | gas |
| Vorm van de kop | mannelijke plug met externe zeskant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 115,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
