SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK D906 M26X1,5
Binnenzeskantstekker, conische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHFIL26-1,5A2-50
Rubix:08260230
Fabrikant:0906226 15
EAN:4043377057082


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 26x1,5 |
|---|---|
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK D906 M26X1,5
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG BZK D906 M26X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 26x1,5 |
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | conische inbusstekker met schroefdraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,08 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen