SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M27X2
HC mannelijke plug met schouder, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHHCFIL27-2A4
Rubix:08262400
Fabrikant:0908427 2
EAN:4043377057785

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M27X2
SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M27X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 27 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | hc mannelijke plug met schouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,71 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 71,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
