SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK D906 M30X2
Binnenzeskantstekker, conische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHFIL30-2A2-50
Rubix:A0820528
Fabrikant:0906230 2
EAN:4043377057112

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK D906 M30X2
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG BZK D906 M30X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 30x2 |
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | conische inbusstekker met schroefdraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,06 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
