SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M12X1,5
Mannelijke plug met externe zeskant, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCH6PFIL12-1,5A4
Rubix:08257636
Fabrikant:0910412 15
EAN:4043377058133

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M12X1,5
SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M12X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
| Norm | DIN 910 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | mannelijke plug met externe zeskant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,26 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 103,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
