SPARTEX RVS A4 AFDICHTPLUG BZK D906 M18X1,5
Binnenzeskantstekker, conische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHFIL18-1,5A4-50
Rubix:A0820535
Fabrikant:0906418 15
EAN:4043377057259


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 18x1,5 |
|---|---|
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 AFDICHTPLUG BZK D906 M18X1,5
SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK D906 M18X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 18x1,5 |
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | conische inbusstekker met schroefdraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,79 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 95,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen