LEGRIS STOP BZK 1/4"BSPP NIKK 0222 13 00

Legris Stekker BSP Parallel Metrisch 222

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:0222 13 00
Rubix:06010909
Fabrikant:0222 13 00
EAN:0820099135700
LEGRIS STOP BZK 1/4"BSPP NIKK 0222 13 00

Technische samenvatting

Aansluiting 11/4 in
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE
Materiaal/afwerkingMessing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS STOP BZK 1/4"BSPP NIKK 0222 13 00


Sluit een circuit af.
Montage met platte sleutel of inbussleutel.
Beschikbaar in metrische of parallelle versies.
Perfecte afdichting door een integrale 'O'-ringafdichting.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, halfgeleiders, textiel, waterbehandeling, drankautomaten, robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakkingen, voedingsmiddelen en dranken, halfgeleiders, vacuüm
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING, messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Kleur: n.v.t.
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: BSPP
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht)
Zeskantmaat: 16
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, tot 80
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -10
O-ringmateriaal: NBR
Werkdruk: 20 tot 60
Productserie: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Productstijl: Pluggen
Productstijl: Interne zeshoekige plug met buitendraad
Producttype: Adapters, pluggen en verdeelstukken
Producttype: Accessoires voor insteekfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: n.v.t., 755
Gewicht: 0,010, 0,010

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10 g
Gewicht verpakking107 g
Aansluiting 11/4 in
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE
Materiaal/afwerkingMessing
Type bedradingg
Vorm van de kophex
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode74122000
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden