SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M20X1,5
HC mannelijke plug met schouder, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHHCFIL20-1,5A4
Rubix:08262396
Fabrikant:0908420 15
EAN:4043377057747

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M20X1,5
SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M20X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 20 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | hc mannelijke plug met schouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,63 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 78,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
