SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M24X1,5
HC mannelijke plug met schouder, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHHCFIL24-1,5A4
Rubix:08262398
Fabrikant:0908424 15
EAN:4043377057761

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M24X1,5
SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M24X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 24 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | hc mannelijke plug met schouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,89 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 117,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
