ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M48X1,50
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant MF DIN 908 Staal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07640.480.150
Rubix:08131498
EAN:8715492154378

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | m48x1,50 |
|---|---|
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M48X1,50
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant MF DIN 908 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 246 g |
| Aansluiting 1 | m48x1,50 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | binnenzeskant met kraag |
| Serie | mf din 908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,93 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 427,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen