Referenties
Spartex:BOUCHFIL20X1,5
Rubix:08131448
Fabrikant:000906.00000.0200.150
EAN:4043952142448

Productdetails : SPARTEX ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D906 M20X1,50
Binnenzeskant met conische draad 20X - Zeskant SW10 ruw staal DIN 906
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Aansluiting 1 | 20x1,5 |
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 5,8 |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
