Referenties
Spartex:BOUCHHCGAZ27X2
Rubix:08131425
Fabrikant:000908.00000.0270.200
EAN:4043952143162

Productdetails : SPARTEX ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M27X2,00
HC buitenschouderplug, fijne draad 27X - Binnenzeskant SW12 ruw staal DIN 908
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 735 g |
| Aansluiting 1 | 27x2 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 5,8 |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,93 excl. BTW
/ stuk
€ 2,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
