SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK D906 M8X1
Binnenzeskantstekker, conische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHFIL8-1A2-50
Rubix:08260221
Fabrikant:090628 1
EAN:4043377057143

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK D906 M8X1
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG BZK D906 M8X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8x1 |
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | conische inbusstekker met schroefdraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,29 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 18,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
