Referenties
Spartex:BOUCHHCGAZ30X1,5
Rubix:08131426
Fabrikant:000908.05000.0300.150
EAN:4043952143179

Productdetails : SPARTEX ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M30X1,50
HC buitenschouderplug, fijne draad 30X - Zeskant SW17 ruw staal DIN 908
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Aansluiting 1 | 30x1,5 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 5,8 |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
