SPARTEX RVS A2 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M30X1,5
Mannelijke plug met externe zeskant, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCH6PFIL30-1,5A2
Rubix:08260259
Fabrikant:0910230 15
EAN:4043377058027


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 30x1,5 |
|---|---|
| Norm | DIN 910 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M30X1,5
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M30X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 30x1,5 |
| Norm | DIN 910 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | mannelijke plug met externe zeskant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,97 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 84,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen