SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK D906 1"
Binnenzeskantstekker, conische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHFIL1"A4-50
Rubix:08262388
Fabrikant:090641
EAN:4043377057150

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK D906 1"
SPARTEX RVS A4-50 AFDICHTPLUG BZK D906 1"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1 |
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | gas |
| Vorm van de kop | conische inbusstekker met schroefdraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
